Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elmeko LV 100 230V AC Filterlüfter 230 V/AC 12W (B x H x T) 105 x 105 x 59.5mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A849002
Hersteller:
     ELMEKO
Herst.-Nr.:
     10 115 150
EAN/GTIN:
     4251252201066
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Leistung:
12 W
Tiefe:
59.5 mm
Höhe:
105 mm
Breite:
105 mm
Schutzart:
IP54
Lebensdauer:
37500 h
Typ:
LV 100 230V AC
Temperaturbereich:
-10 - +55 °C °C
Max. Stromaufnahme:
70 mA
Anschluss:
Schraubklemme
Betriebsspannung:
230 V/AC
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Luftdurchsatz:
25 m³/h
Drehzahl:
3200 U/min
Geräuschentwicklung (max.):
30 dBA
Max. Temperatur:
+55 °C
Min. Temperatur:
-10 °C
Produkt-Art:
Filterlüfter
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, axiallüfter ac 230 v, axial gebläse, axial gebläse 230v, Elmeko, LV 100 230V AC, schaltschranklüfter, schaltschrank-lüfter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 39,38*
€ 51,14*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 42,15*
€ 54,41*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 42,03*
€ 54,41*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,09*
€ 54,42*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 50,83*
€ 65,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,41*
€ 64,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,90*
€ 62,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,84*
€ 62,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,77*
€ 59,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.