Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Fischer Elektronik Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 2 10061704 10St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A872613
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10061704
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
fischer elektronik stiftleiste
stiftleiste

Features:
Inhalt 10 St.
Anzahl Reihen 2
Weitere Informationen:
Höhe:
14.7 mm
Länge:
45.72 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
5 mm
Nennspannung:
125 V/AC
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10061704
Nennstrom:
1.5 A
Anzahl Reihen:
2
Anschluss:
THT
RM:
1.27 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Kontaktmaterial:
Messing
Max. Temperatur:
163 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
PA 4.6, GF
Produkt-Art:
Stiftleiste (Standard)
Stiftform:
Rechteckig
Polzahl Gesamt:
72
Weitere Suchbegriffe: Fischer Elektronik, SLV W 22 080 72 Z
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,022* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,37*
€ 70,65
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,09*
€ 69,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,41*
€ 64,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,57*
€ 63,75
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,53*
€ 62,51
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 50,92*
€ 60,59
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 48,24*
€ 57,41
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,22*
€ 47,86
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.