Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Midland SWR-Meter SWR 20 4410


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A87271
Hersteller:
     Midland
Herst.-Nr.:
     4410
EAN/GTIN:
     4032661044105
Suchbegriffe:
SWR-Meter
swr-meter
Zur schnellen Antennenanpassung. Kleine Stehwellenmeßbrücke zum Einmessen und Abstimmen der Funkantenne.
Features:
Kleine Stehwellenmeßbrücke
Zur schnellen Antennenanpassung
Weitere Informationen:
Tiefe:
30 mm
Höhe:
55 mm
Breite:
85 mm
Passend für (Details):
Antennen
Frequenzbereich:
3,5 - 50 MHz
Produkt-Art:
SWR-Meter
Weitere Suchbegriffe: 4250158700499, Midland, SWR 20
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,34*
€ 24,18*
6 Tage
57
€ 6,99*
ab € 34,75*
€ 47,53*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.