Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely Ladekabel [1x Bananenstecker 4mm - 1x XT60-Stecker] 30.00cm RE-6799038


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A882182
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     RE-6799038
EAN/GTIN:
     4064161074252
Suchbegriffe:
Federkontaktstift
Lamellenstecker
Prüfkontakt
Testsonde

Hinweise:
Die Bezeichnung Stecker oder Buchse bezieht sich nicht auf die Bauform der Steckverbindung, sondern immer auf die elektrischen Kontakte.
Weitere Informationen:
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Kabellänge:
30.00 cm
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Anschluss A:
Bananenstecker 4 mm
Anschluss B:
XT60-Stecker
Produkt-Art:
Ladekabel
Weitere Suchbegriffe: Turmstecker, Reely
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,90*
€ 7,55*
1 Tag
1066
Frei Haus
ab € 4,88*
€ 7,56*
€ 3,50*
ab € 20,63*
€ 29,44*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.