Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM 4099854265501 LED EEK A (A - G) E27 Glühlampenform 3.8W = 60W Warmweiß (Ø x H) 60mm x 60m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A900183
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4099854265501
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
Dimmbare LED-Lampen, klassische Kolbenform
Features:
Leistung= 3.8 W
Lichtstrom Gesamt= 806 lm
Lichtfarbe= 2700 K; Warmweiß
Lieferumfang:
1 St. LED-Leuchtmittel Glühlampenform E27
Weitere Informationen:
Leistung:
3.8 W
Energieverbrauch:
4 kWh/1000h
Höhe:
60 mm
Energieeffizienzklasse:
A
Farbe:
weiß
Breite:
60 mm
Bauform:
Glühlampenform
Gewicht:
35 g
Durchmesser:
60 mm
Leistungsfaktor:
0.90
Entspr. Leistung:
60 W
Lebensdauer circa:
50000 h
Lampenform:
A60
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Herstellerfarbe:
Weiß
Farbwiedergabeindex:
80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):
6
Dimmbar:
Ja
Ausführung:
matt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.