Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM 4099854253560 LED EEK A (A - G) E27 Glühlampenform 5W = 75W Warmweiß (Ø x H) 60mm x 60mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A900263
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4099854253560
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
LED LAMPEN, klassische Kolbenform
Features:
Leistung= 5 W
Lichtstrom Gesamt= 2110 lm
Lichtfarbe= 2700 K; Warmweiß
Lieferumfang:
2 St. LED-Leuchtmittel Glühlampenform E27
Weitere Informationen:
Leistung:
5 W
Energieverbrauch:
5 kWh/1000h
Höhe:
60 mm
Energieeffizienzklasse:
A
Farbe:
weiß
Breite:
60 mm
Bauform:
Glühlampenform
Gewicht:
31 g
Durchmesser:
60 mm
Leistungsfaktor:
0.90
Entspr. Leistung:
75 W
Lebensdauer circa:
50000 h
Lampenform:
A75
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
2
Herstellerfarbe:
Weiß
Farbwiedergabeindex:
80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):
6
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Ausführung:
matt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 6,86* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,95*
€ 49,92
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,36*
€ 48,03
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 33,13*
€ 39,42
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,66*
€ 29,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,07*
€ 28,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,50*
€ 27,97
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 16,94*
€ 20,16
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,72*
€ 16,33
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.