Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE Highbay Ufo 4058075843400 LED-Hallenleuchte LED 80W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A900323
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4058075843400
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler
Hallenleuchten
Features:
Leistung= 80 W
Lichtstrom Gesamt= 9300 lm
Lichtfarbe= 6500 K; Kaltweiß
Weitere Informationen:
Leistung:
80 W
Höhe:
80 mm
Länge:
230 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
230 mm
Gewicht:
1020 g
Leuchtmittel-Typ:
LED
Lebensdauer circa:
20000 h
Lichtfarbe (Kelvin):
6500 K
Lichtstärke:
3600 cd
Lichtstrom pro Lichtquelle:
9300 lm
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Herstellerfarbe:
Schwarz
Farbwiedergabeindex:
70 Ra
Lichtstrom Gesamt:
9300 lm
Bauform:
Quadratisch
Farbkonsistenz (SDCM):
6
Max. Temperatur:
40 °C
Leuchtfarbe:
Kaltweiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.