Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM 4099854267864 LED-Reflektorlampe EEK A (A - G) GU10 Reflektor 4.7W = 90W Neutralweiß (Ø x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A900503
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4099854267864
Suchbegriffe:
LED Hochvolt Reflektorlampe
LED Reflektorform
LED-Reflektorlampe
LEDs mit Stecksockel
PAR16 Reflektor Lampe
Features:
Leistung= 4.7 W
Lichtstrom Gesamt= 850 lm
Lichtfarbe= 4000 K; Neutralweiß
Lieferumfang:
1 St. LED-Reflektorlampe-Leuchtmittel Reflektor GU10
Weitere Informationen:
Leistung:
4.7 W
Energieverbrauch:
5 kWh/1000h
Höhe:
50 mm
Energieeffizienzklasse:
A
Farbe:
weiß
Breite:
50 mm
Bauform:
Reflektor
Gewicht:
50 g
Durchmesser:
50 mm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leistungsfaktor:
0.90
Entspr. Leistung:
90 W
Lebensdauer circa:
50000 h
Lichtfarbe (Kelvin):
4000 K
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Herstellerfarbe:
Klar
Farbwiedergabeindex:
80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):
5
Leuchtfarbe:
Neutralweiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.