Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM 4099854267802 LED-Reflektorlampe EEK A (A - G) GU10 Reflektor 3.3W = 65W Warmweiß (Ø x H)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A900583
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4099854267802
Suchbegriffe:
LED Hochvolt Reflektorlampe
LED Reflektorform
LED-Reflektorlampe
LEDs mit Stecksockel
PAR16 Reflektor Lampe
Features:
Leistung= 3.3 W
Lichtstrom Gesamt= 600 lm
Lichtfarbe= 2700 K; Warmweiß
Lieferumfang:
1 St. LED-Reflektorlampe-Leuchtmittel Reflektor GU10
Weitere Informationen:
Leistung:
3.3 W
Energieverbrauch:
4 kWh/1000h
Höhe:
50 mm
Energieeffizienzklasse:
A
Farbe:
weiß
Breite:
50 mm
Bauform:
Reflektor
Gewicht:
50 g
Durchmesser:
50 mm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leistungsfaktor:
0.90
Entspr. Leistung:
65 W
Lebensdauer circa:
50000 h
Lichtfarbe (Kelvin):
2700 K
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Herstellerfarbe:
Klar
Farbwiedergabeindex:
80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):
5
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.