Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell Bürste MEDIUM 90/20 3424132 Ersatzbürste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A900633
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     3424132
EAN/GTIN:
     4006825673104
Suchbegriffe:
Einhell
Bürste MEDIUM 90/20
Die Bürste MEDIUM 90/20 ist ein passendes Zubehör oder Ersatzteil für die Einhell Akku-Oberflächenbürste PICOBELLA 18/90. Die harte Bürste ist universal einsetzbar und ideal zur Nassreinigung von robusten Oberflächen. Die handliche Walzenbürste entfernt Schmutz, Moos und Grünbelag auf z. B. Gartenmöbel, Zaunpfosten, Fliesen, Beton oder unlackiertem Holz. Die Ablagerungen und Beläge werden mit der Nylon-Bürste mühelos entfernt. Dank der kleinen Arbeitsbreite kann auch an schwer zugänglichen Stellen der Schmutz einfach entfernt werden. So werden Reinigungsarbeiten im Garten, in der Garage oder sogar im Haus zum Kinderspiel.
Features:
Nassreinigung von robusten Oberflächen
Entfernt Schmutz auf verschiedenen Materialien
Harte Nylon-Borsten
Effektive Reinigung
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.405 kg
Durchmesser:
120 mm
Arbeitsbreite:
90 mm
Material (Körper):
ABS Kunststoff
Material (Borsten):
420D Nylon
Produkt-Art:
Ersatzbürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,83*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.