Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V-TAC 812-24 VT-8633-N LED-Wandleuchte LED 20W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A905533
Hersteller:
     V-TAC
Herst.-Nr.:
     812-24
EAN/GTIN:
     3800170217447
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Features:
Leistung= 20 W
Lichtstrom Gesamt= 2600 lm
Lichtfarbe= 3000 K; Warmweiß, Neutralweiß, Kaltweiß
Weitere Informationen:
Leistung:
20 W
Länge:
320 mm
Farbe:
weiß
Gewicht:
1340 g
Durchmesser:
100 mm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Lebensdauer circa:
30000 h
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Erfassungswinkel vertikal:
360 °
Lichtfarbe (Kelvin):
3000 K
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Abstrahlwinkel:
110 °
Herstellerfarbe:
Weiß
Erfassungsweite max.:
6 m
Farbwiedergabeindex:
80 Ra
Lichtstrom Gesamt:
2600 lm
Bauform:
Rund
Leuchtfarbe:
Warmweiß + Neutralweiß + Kaltweiß
Dimmbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte, V-TAC, VT-8633-N, Deckenbeleuchtung, Deckenlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,41*
€ 83,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,79*
€ 80,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,82*
€ 77,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,71*
€ 73,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,53*
€ 68,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,62*
€ 67,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,50*
€ 58,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.