| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A90818 Herst.-Nr.: 22-01-071 EAN/GTIN: 4260069828496 |
| |
|
| | |
| Rettungsfahrzeuge mit Blaulicht und Martinshorn, Busse mit eingeschaltetem Warnblinker an der Haltestelle, LKWs mit Fernlicht auf der Landstraße - das sind die Hingucker im Miniatur-Wunderland Hamburg. Der Versuch, Fahrzeuge für das Faller-CarSystem entsprechend umzubauen ist jedoch schon deshalb schwierig, weil die Akkus der Fahrzeuge keine ausreichende Spannung für weiße oder blaue LEDs oder für Standard-Ansteuerelektroniken liefern können. Mit den FCS-Modulen können Fahrzeuge für das Faller-CarSystem nachgerüstet werden. Die Platinen werden direkt an den Akku des Fahrzeugs angeschlossen. Für verschiedene Fahrzeugtypen sind unterschiedliche Versionen des FCS-Moduls lieferbar. LEDs bitte separat bestellen. Weitere Informationen: | | Höhe: | 2.1 mm | Länge: | 18 mm | Breite: | 12 mm | Funktionen: | Einsatzfahrzeug | Herst.-Teilenr.: | 22-01-071 | Baugröße: | Universell | Max. Stromaufnahme: | 4 mA | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Betriebsspannung (Details): | 2 - 3 V/DC | Modellausführung: | Fertigbaustein | Produkt-Art: | Blinkelektronik |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TAMS Elektronik, FCS-1, blinkerrelais, blinkrelais |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 10,78* | € 14,79* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 10,64* | € 14,80* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 23,36* | € 30,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|