Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AkYtec MV110-24.8AS 53956 SPS-Analogeingangsmodul 24 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A908493
Hersteller:
     akYtec
Herst.-Nr.:
     53956
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
akYtec
MV110-248AS
Speicherprogrammierbare Steuerung
SPS
Das analoge Eingangsmodul MV110-24.8AS verfügt über 8 analoge Eingänge (0-10 V, 0-5 mA, 0(4)-20 mA).
Das Modul wird über 24 V DC angeschlossen, besitzt eine RS485-Schnittstelle und kommuniziert über die Modbus RTU und ASCII Protokolle.
Das Gehäuse verfügt über die Schutzart IP20 und kann in dem Temperaturbereich von -20...+55 °C betrieben werden.
Die I/O-Module der Mx110-Serie bieten eine kostengünstige und flexible Lösung beim Aufbau von verteilten Automatisierungssystemen.
Die robusten Module dienen der dezentralen Messwerterfassung und Prozesssteuerung und eignen sich sowohl als Ergänzung von bereits bestehenden, als auch für den Aufbau von neuen leistungsfähigen Systemen.
Dank der bewährten RS485-Bustechnologie und den intelligenten Funktionen, wie z. B. Impulszähler oder Sensoren-Zustandsdiagnostik, lassen sich die Mx110-Module in verschiedenen Branchen und Szenarien einsetzen.
Dazu gehören z. B. Gebäudetechnik, Prozessindustrie usw.
Für den Einsatz der Mx110-Module werden keinerlei Buskoppler und / oder Versorgungsmodule wie bei anderen dezentralen I/O-Systemen üblich, benötigt, da sämtliche Kommunikations- und Versorgungskomponenten in jedem Modul vorhanden sind.
Dadurch lassen sich auch Systeme mit einer geringen Anzahl von I/O-Punkten wirtschaftlich abbilden.
Features:
Das Analog-Eingangsmodul MV110-8AS ist ein Erweiterungsmodul mit 8 Analogeingängen für die folgenden Normsignale: 4-20 mA, 0-20 mA, 0-5 mA und 0-10 V
Das Modul verfügt über folgende galvanisch getrennte Stromkreise: Spannungsversorgung, Analogeingänge und RS485-Schnittstelle
Anschluss von Peripheriegeräten mit analogen Ausgängen
Umwandlung analoger Signale in digitale Werte
Sensor-Zustandsdiagnostik
RS485-Netz-Zustandsdiagnostik
Erzeugen der entsprechenden Fehler- oder Alarmsignale
Slave im Sinne des Modbus-Protokolls
Unterstützung von Modbus-RTU und Modbus-ASCII
Lieferumfang:
Modul MV110-24.8AS
Kurzanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
63 mm
Länge:
110 mm
Breite:
75 mm
Schutzart:
IP20
Max. Umgebungstemperatur:
-20 °C
Herst.-Teilenr.:
53956
Typ:
MV110-24.8AS
Min. Umgebungstemperatur:
+55 °C
Betriebsspannung max.:
35 V/DC
Betriebsspannung min.:
21 V/DC
Betriebsspannung:
24 V/DC
Anzahl analoge Eingänge max.:
8
Betriebsspannungsbereich:
21 - 35 V/DC
Umgebungstemperatur:
+55 bis -20 °C
Produkt-Art:
SPS-Analogeingangsmodul
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 139,19*
€ 174,61*
Lager 615
Frei Haus
ab € 135,32*
€ 174,61*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,61*
€ 207,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,86*
€ 204,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 170,15*
€ 202,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,08*
€ 190,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,58*
€ 179,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,32*
€ 161,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.