Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ekastu SFERA 466 618 Atemschutz Vollmaske ohne Filter Größe: Uni EN 136, EN 148-1 DIN 136, DIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A909141
Hersteller:
     Ekastu
Herst.-Nr.:
     466 618
EAN/GTIN:
     4013207466698
Suchbegriffe:
Atemschutzvollmaske
Helm-Masken-Kombination
Vollmaske
Vollsichtmaske
Maskenkörper bedeckt das ganze Gesicht.
Features:


1 St.
Weitere Informationen:
Gewicht:
620 g
Normen:
DIN EN 136 + DIN EN 148-1
Filter:
ohne Filter
EN Norm:
EN 136 + EN 148-1
DIN-Norm:
DIN 136 + DIN 148-1
Produkt-Art:
Atemschutz Vollmaske
Größe:
Uni
Weitere Suchbegriffe: ekastu atemschutzvollmaske, helm masken kombination, vollmaske rd40, Ekastu, SFERA, Schutzmasken
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 161,76*
€ 212,15*
Frei Haus
ab € 161,85*
€ 212,16*
€ 4,95*
ab € 178,66*
€ 212,22*
Frei Haus
ab € 179,75*
€ 212,57*
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 181,03*
€ 214,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,15*
€ 252,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,30*
€ 247,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 192,40*
€ 228,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,70*
€ 216,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,39*
€ 206,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,76*
€ 192,49
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 161,76* pro Paket)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dräger
6738855
ab € 13,17*
Zubehör
Dräger
6738802
ab € 17,34*
Zubehör
Dräger
6732974
ab € 11,05*
Zubehör
Dräger
6738860
ab € 20,34*
Zubehör
Dräger
6738815
ab € 24,85*
Zubehör
Ekastu
266921
ab € 55,11*
Zubehör
Brady
223932
ab € 54,20*
Zubehör
Ekastu
422 735
ab € 6,97*
Zubehör
Ekastu
422 761
ab € 8,54*
Zubehör
Ekastu
422 782
ab € 14,26*
Zubehör
Ekastu
422 786
ab € 18,69*
Zubehör
Ekastu
144 902
ab € 65,09*
Zubehör
Ekastu
266952
ab € 8,11*
Zubehör
Ekastu
366932
ab € 46,04*
Zubehör
Ekastu
166 933
ab € 29,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.