Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 6K.14.8.230.4710 Industrierelais 3 Schließer, 1 Öffner 4kW 230 V/AC 10A 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A909673
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     6K.14.8.230.4710
EAN/GTIN:
     8012823449845
Suchbegriffe:
Industrierelais
industrierelais finder
industrierelais
Industrieschütz für Tragschiene 35 mm, 3 Schließer 10 A (400 V – AC 3) + 1 Öffner als Spiegelkontakt 2 A (400 V – AC 15), Kontaktmaterial AgSnO2, Bemessungsleistung AC3 bei 400 V: 4 kW, Bemessungsleistung AC3 bei 690 V: 5.5 kW, Bemessungsstrom AC1 bei 690 V: 25 A, Spule 230 V AC, Breite 45 mm, Relaisschutzart: IP 20, Ausführung mit Spiegelkontakten gemäß EN 60947-4-1.
Weitere Informationen:
Leistung:
4 kW
Tiefe:
61.50 mm
Höhe:
64.50 mm
Breite:
45 mm
Nennspannung:
230 V/AC
Schutzart:
IP20
RoHS-konform:
Ja
Typ:
6K.14.8.230.4710
Temperaturbereich:
-40 - +70 °C
Kontaktart:
3 Schließer + 1 Öffner
Laststrom:
10 A
Kontaktmaterial:
AgSnO<sub>2</sub>
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Industrierelais
Weitere Suchbegriffe: Finder, schütz, schuetz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 13,84*
€ 19,94*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,93*
€ 19,98*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,30*
€ 20,61*
€ 3,90*
ab € 15,68*
€ 22,62*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.