Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleischmann H0 Profi-Gleis 6114 Entkupplungsgleis 100mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A91367
Hersteller:
     Fleischmann
Herst.-Nr.:
     6114
EAN/GTIN:
     4005575061148
Suchbegriffe:
Gleise
gleise

Features:
Klick
Lieferumfang:
Schotterbett Schwellen mit Holzmaserung.
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Ausführung:
Für Handbetrieb.
Gleisbauart:
Entkupplungsgleis
Herst.-Teilenr.:
6114
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Produkt-Art:
H0 Fleischmann Profi-Gleis
Weitere Suchbegriffe: Fleischmann
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
4
2
€ 6,99*
ab € 15,16*
€ 19,78*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 13,27*
€ 21,13*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.