Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin 8510 Z miniclub Gleis Gebogenes Gleis 45° 145mm 10St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A91932
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     8510
EAN/GTIN:
     4001883085104
Suchbegriffe:
Gleise
gleise märklin spur z
gleise
märklin gleise
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Gleisbauart:
Gebogenes Gleis
Radius (Modellbahn):
145 mm
Herst.-Teilenr.:
8510
Baugröße:
Z
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Winkel:
45 °
Produkt-Art:
Z Märklin miniclub Gleis
Weitere Suchbegriffe: Märklin
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 35,40*
€ 50,05*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 38,64*
€ 50,29*
7 Tage
20
€ 6,99*
ab € 73,40*
€ 91,20*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,05*
€ 59,56
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,94*
€ 58,24
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 45,50*
€ 54,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,65*
€ 50,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,96*
€ 48,74
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,44*
€ 48,12
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,40*
€ 42,13
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,54* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.