Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin 8530 Z miniclub Gleis Gebogenes Gleis 45° 220mm 10St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A91938
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     8530
EAN/GTIN:
     4001883085302
Suchbegriffe:
Gleise
gleise
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Gleisbauart:
Gebogenes Gleis
Radius (Modellbahn):
220 mm
Herst.-Teilenr.:
8530
Baugröße:
Z
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Winkel:
45 °
Produkt-Art:
Z Märklin miniclub Gleis
Weitere Suchbegriffe: Märklin
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 34,72*
€ 44,07*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 33,47*
€ 46,09*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 43,11*
€ 54,07*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,09*
€ 54,85
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,26*
€ 53,86
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 42,49*
€ 50,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,80*
€ 47,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,41*
€ 45,71
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,79*
€ 44,97
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,47*
€ 39,83
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,347* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.