Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin H0 C-Gleis (mit Bettung) 24064 Gerades Gleis 64.3mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A92682
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     24064
EAN/GTIN:
     4001883240640
Suchbegriffe:
Gleise
Modellbahnzubehör
Zubehör Modellbahn
h0 märklin c-gleis
Das C-Gleis ist eine perfekte Nachbildung von einem Gleis mit Böschung. Das System mit einer Schienenprofilhöhe von 2,3 Millimeter ist weit ausgereift, auch komplexe Gleisformen können damit gelegt werden. Antriebe verschwinden im Böschungskörper, elektrische Verbindungen werden über "Klick"-Steckverbinder herausgeführt. Märklin ist es besonders gelungen, eine einfache Handhabung (mit dem geforderten Schutz für Kinder) mit vorbildnahem niedrigen Schienenprofil und einem sehr realistischen Bettungskörper herzustellen. Schienenmaterial, das auch gehobenen Ansprüchen gerecht wird.
Features:
Schienenprofilhöhe 2,3 mm
Klick-Steckverbinder
Weitere Informationen:
Länge:
64.3 mm
Gleisbauart:
Gerades Gleis
Herst.-Teilenr.:
24064
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Produkt-Art:
H0 Märklin C-Gleis (mit Bettung)
Weitere Suchbegriffe: gleise, märklin c-gleis, Märklin
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 37,95*
€ 54,40*
1 Tag
29
Frei Haus
ab € 41,97*
€ 54,42*
6 Tage
28
€ 6,99*
ab € 70,07*
€ 87,00*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,40*
€ 64,74
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,17*
€ 63,27
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 48,38*
€ 57,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,23*
€ 53,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,66*
€ 51,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,01*
€ 51,18
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,95*
€ 45,16
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,795* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.