Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin H0 C-Gleis (mit Bettung) 24107 Gebogenes Gleis


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A92683
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     24107
EAN/GTIN:
     4001883241074
Suchbegriffe:
Gleise
Modellbahnzubehör
Zubehör Modellbahn
gleise
Das C-Gleis ist eine perfekte Nachbildung von einem Gleis mit Böschung. Das System mit einer Schienenprofilhöhe von 2,3 Millimeter ist weit ausgereift, auch komplexe Gleisformen können damit gelegt werden. Antriebe verschwinden im Böschungskörper, elektrische Verbindungen werden über "Klick"-Steckverbinder herausgeführt. Märklin ist es besonders gelungen, eine einfache Handhabung (mit dem geforderten Schutz für Kinder) mit vorbildnahem niedrigen Schienenprofil und einem sehr realistischen Bettungskörper herzustellen. Schienenmaterial, das auch gehobenen Ansprüchen gerecht wird.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Radius R1
Gleisbauart:
Gebogenes Gleis
Radius (Modellbahn):
360 mm
Herst.-Teilenr.:
24107
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Winkel:
7.5 °
Produkt-Art:
H0 Märklin C-Gleis (mit Bettung)
Weitere Suchbegriffe: Märklin
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 14,05*
€ 26,09*
1 Tag
21
pro Packung
Frei Haus
ab € 19,89*
€ 26,11*
7 Tage
21
pro Packung
€ 6,99*
ab € 29,47*
€ 37,88*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 34,18*
€ 43,56*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,09*
€ 31,05
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,99*
€ 30,93
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 23,32*
€ 27,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,11*
€ 23,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,75*
€ 19,93
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,25*
€ 19,34
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,05*
€ 16,72
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,34167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.