Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

79-10202 Gneisschotter Rot, Braun 500ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A94281
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     79-10202
EAN/GTIN:
     4016138085761
Suchbegriffe:
Geländebau N
Geländebau TT
Gleisschotter
geländebau n
Hauptvorkommen: Erzgebirge, Bayerischer Wald, Fichtelgebirge, Thüringen, Spessart, Odenwald, Schwarzwald. Gneis kann je nach Zusammensetzung eine graubraune, gelblichbraune oder rotbraune Färbung haben. Unser Gneis hat ein leicht gesprenkeltes Farbbild. Er passt sehr gut zu anthrazit-farbenen Schwellen.
Features:
In praktischer 500 ml-Dose
Hinweise:
Der natürliche Farbton kann bei einzelnen Chargen leicht differieren!
Weitere Informationen:
Farbe:
rot + braun
Baugröße:
N + TT
Korngröße:
0.2 - 0.6 mm
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Herstellerfarbe:
Rot + Braun
Produkt-Art:
Gneisschotter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,74*
€ 8,18*
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 5,70*
€ 8,19*
6 Tage
24
€ 6,99*
ab € 13,48*
€ 17,87*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,01148* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.