| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A94428 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4016138100099 |
| |
|
| | |
| Die Flexgleis-Spanner sind ein ideales Werkzeug für die Realisierung einer Modellbahnanlage. Flexgleise lassen sich so auf eine sehr einfache Weise in die gewünschte Form biegen und so zu fixieren. Features: Mit Unterlegscheiben. Lieferumfang: Passender Innensechskant-Schlüssel · Flexgleisspanner aus Messing (3 Mittelteile und 6 Seitenteile) · 6 Schrauben M3x6 Stahl (verzinkt). Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | Gleisbau | Baugröße: | Z | Besonderheiten: | 3er Set | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Produkt-Art: | Flexgleis-Spanner |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 23,25* | € 32,79* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 23,93* | € 32,80* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 51,12* | € 66,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 23,25* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|