Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auhagen 44600 N Telegrafenmasten, 12er Set Fertigmodell


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A94977
Hersteller:
     Auhagen
Herst.-Nr.:
     44600
EAN/GTIN:
     4013285446001
Suchbegriffe:
Geländebau N
Modellbahnzubehör
Zubehör Modellbahn
modellbahnzubehör n
Bei der vorbildgerechten Gestaltung entlang der Strecke sollte man auf filigrane Telegrafenmasten nicht verzichten. Wenn die Isolatoren weiß bemalt werden, erreichen Sie Perfektion. Für die Bögen sind Masten mit Stütze vorgesehen. In regelmäßigen Abständen wird sogar mit 2 Stützen gesichert.
Features:
12er Set
Lieferumfang:
6 Masten mit Stütze · 6 Masten ohne Stütze.
Weitere Informationen:
Höhe:
41 mm
Baugröße:
N
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Modellausführung:
Fertigmodell
Thema:
Im Straßenverkehr
Produkt-Art:
Telegrafenmasten
Weitere Suchbegriffe: geländebau n, 04013285446001, Auhagen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,27*
€ 17,03*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 12,19*
€ 17,04*
6 Tage
8
€ 6,99*
ab € 17,68*
€ 23,14*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.