Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann 1312-0037 Mignon (AA)-Akku NiMH 2650 mAh 1.2V 2St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A952283
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1312-0037
EAN/GTIN:
     4013674196180
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
ANSMANN Akkus Typ 2700 mit min. 2650mAh Hochleistungsakkus: Die Akkus mit einer besonders hohen Kapazität sind vor allem in Geräten mit hohem Stromverbrauch einzusetzen. Ideal geeignet für Spielzeuge.
Schnellladefähig. Schutz gegen Tiefentladung und Überladung. Erhöhte Betriebszeit in elektronischen Geräten. Ohne Memory-Effekt. Umweltfreundlich. Hohe Zyklenfestigkeit. Frei von gefährlichen Schwermetallen wie Cadmium, Quecksilber oder Blei. Kälte- und Hitzeunempfindlich. ANSMANN Accus zeichnen sich besonders durch eine konstante Leistungsabgabe und Langlebigkeit aus.
1500mal wiederaufladbar. Spannung: 1,2V. Kapazität: Typ. 2700, min. 2650mAh. System: NiMH. Zellengröße: Mignon AA, HR6.
Sparen Sie bares Geld durch den Einsatz von Akkus: NiMH-Akkus sind grundsätzlich überall dort einsetzbar, wo auch Einwegbatterien zum Einsatz kommen. Durch den Einsatz von NiMH-Akkus können Sie Kosten senken und unsere Umwelt entlasten.
Lieferumfang:
2× NiMH Akku Mignon AA 1.2V HR6 Type 2700 min. 2650mAh maxE TOY
Weitere Informationen:
Höhe:
50.5 mm
Durchmesser:
14.3 mm
Alternative Bezeichnungen:
HR6 + HR06 + CEF80 + RB104358 + LR06 + AA + LR6 + AAB4E + AM3 + M + MN1500 + 815 + E91 + L
Größe:
Mignon (AA)
Typ:
1312-0037
Batterie-, Akku- Gruppe:
Mignon (AA)
Technologie:
NiMH
Spannung:
1.2 V
Kapazität:
2650 mAh
Produkt-Art:
Mignon (AA)-Akku
Wiederaufladbar:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 14,54*
€ 22,00*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,81*
€ 22,00*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,00*
€ 26,18
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,35*
€ 25,41
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 21,13*
€ 25,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,37*
€ 23,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,61*
€ 22,15
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,38*
€ 20,68
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,81*
€ 17,62
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 7,405* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.