Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann 1322-0026 Mignon (AA)-Akku NiMH 2100 mAh 1.2V 4St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A952503
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1322-0026
EAN/GTIN:
     4013674198986
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Hochwertiger NiMH Akku für Wildkameras mit maxE Technologie – aufgrund der sehr geringen Selbstentladung steht nach
einem Jahr noch rund 80% der Anfangskapazität zur Verfügung.
Hohe Zyklenfestigkeit | Hohe Leistungsabgabe | Schnellladefähig | Erhöhte Betriebszeit in elektronischen
Geräten
Langlebig | Ohne Memory-Effekt | Umweltfreundlich | Schwermetallfrei
Spannung: 1,2 V | 2100 mAh | System: NiMH maxE | Zellengröße: Mignon AA
NiMH-Akkus sind grundsätzlich überall dort einsetzbar, wo auch Einwegbatterien zum Einsatz kommen.
Durch den Einsatz von NiMH-Akkus können Sie Kosten senken und unsere Umwelt entlasten.
Dieser Akku erreicht bis zu 1000 Ladezyklen
Der Akku wird vorgeladen ausgeliefert
Lieferumfang:
4× NiMH Akku für Wildkameras Mignon AA 2100 mAh
Weitere Informationen:
Höhe:
50.5 mm
Durchmesser:
14.3 mm
Alternative Bezeichnungen:
HR6 + HR06 + CEF80 + RB104358 + LR06 + AA + LR6 + AAB4E + AM3 + M + MN1500 + 815 + E91 + L
Größe:
Mignon (AA)
Typ:
1322-0026
Batterie-, Akku- Gruppe:
Mignon (AA)
Technologie:
NiMH
Spannung:
1.2 V
Kapazität:
2100 mAh
Produkt-Art:
Mignon (AA)-Akku
Wiederaufladbar:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
54
Frei Haus
ab € 12,64*
€ 19,59*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,46*
€ 19,59*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,59*
€ 23,31
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,48*
€ 23,18
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 18,25*
€ 21,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,62*
€ 19,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,82*
€ 18,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,00*
€ 17,85
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,46*
€ 14,83
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 3,115* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.