Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAAS Elektronik SWR-Meter RX-600 1198


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A961891
Hersteller:
     MAAS ELEKTRONIK
Herst.-Nr.:
     1198
EAN/GTIN:
     4250158705838
Suchbegriffe:
SWR-Meter
swr-meter
Stehwellen- und Leistungsmessgerät mit Kreuzzeigerinstrument und zwei getrennten Ein- & Ausgängen.
Features:
AVG / PEP Umschaltung
Schaltbar 30 W, 300 W, 3 kW
Beleuchtbares Anzeigeinstrument
Lieferumfang:
Messgerät · DC-Kabel · Anleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
65 mm
Länge:
100 mm
Breite:
150 mm
Passend für (Details):
Antenne
Gewicht:
720 g
Frequenzbereich:
1.8 - 160 MHz · 140 - 525 MHz
Produkt-Art:
SWR-Meter
Weitere Suchbegriffe: MAAS Elektronik, RX-600
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,26*
€ 176,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,90*
€ 173,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 125,15*
€ 148,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,46*
€ 140,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,09*
€ 132,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,92*
€ 118,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.