Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intertec Elektromagnet magnetisch (stromloser Zustand) 15 N 24 V/DC 1.8W ITS-PE-1212-24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A962931
Hersteller:
     Intertec Components
Herst.-Nr.:
     ITS-PE-1212-24VDC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektromagnet
intertec elektromagnet 24v
elektromagnet
elektromagnet intertec
Im stromlosen Zustand magnetisch. Durch einen Stromimpuls wird das Magnetfeld neutralisiert. Ideal für den Dauereinsatz.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
1.8 W
Ø:
12 mm
Länge:
12 mm
Kabellänge:
20.00 cm
Nennspannung:
24 V/DC
Gewicht:
20 g
Durchmesser:
12 mm
Typ:
ITS-PE-1212-24VDC
Haltekraft:
15 N
Einschaltdauer:
10 %
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Gewinde-Maß:
M3
Grenztemperatur:
120 °C
Ausführung:
magnetisch (stromloser Zustand)
Produkt-Art:
Elektromagnet
Weitere Suchbegriffe: Intertec, magnet, leistungs-magnet
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 31,43*
€ 45,67*
1 Tag
188
Frei Haus
ab € 33,48*
€ 45,69*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 71,72*
€ 90,70*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,67*
€ 54,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,32*
€ 52,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,87*
€ 52,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.