Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme 00902540 Micro Glühlampe 24V 0.96W T1 1/4 Klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A964991
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     00902540
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
Signallampe
Leuchtmittel Bipin
Universal-Lampen für perfekte Anpassung als Anzeige in der Elektronik oder im Modellbau.
Features:
Klar
24 V
Sockel (Miniaturlampen): T1 1/4
Weitere Informationen:
Leistung:
0.96 W
Länge:
11.50 mm
Nennspannung:
24 V
Durchmesser:
4.10 mm
Typ:
00902540
Nennstrom:
0.04 A
Länge (Anschlussdrähte):
17 mm
Sockel:
T1 1/4
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Industrieverpackung:
Nein
Produkt-Art:
Micro Glühlampe
Leuchtfarbe:
Klar
Weitere Suchbegriffe: Sockel Bi-Pin, Sockel Bipin, signallampe 24v, signallampe, 02050002369757, Barthelme, lämpchen, birnchen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,53*
€ 0,93*
1 Tag
121
5
Frei Haus
ab € 0,55*
€ 0,95*
7 Tage
100
5
€ 6,99*
ab € 0,88*
€ 2,30*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.