Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A97237 Herst.-Nr.: T66525 EAN/GTIN: 4028106665257 |
| |
|
| | |
| Minitrix-Gleise haben Vollprofil-Schienen aus rostfreier Speziallegierung. Zusammen mit dem vorbildgerechten Profil-Querschnitt gewährleistet dies unübertroffene Kontaktsicherheit zwischen Rad und Schiene. Features: Profilhöhe 2,1 mm Gleisbreite 16 mm Weitere Informationen: | | Gleisbauart: | Schienenverbinder | Herst.-Teilenr.: | T66525 | Baugröße: | N | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Produkt-Art: | N Minitrix Gleis |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04028106665257, MiniTrix |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,07* | € 6,01* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 4,29* | € 6,02* | | | | | 7 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 9,28* | € 12,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,2035* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|