Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MH Connectors MHDM9-DM9P-K D-SUB Stiftleisten-Set 180° Polzahl: 9 Lötkelch 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A978141
Hersteller:
     MH Connectors
Herst.-Nr.:
     MHDM9-DM9P-K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder

Features:
D-SUB Stiftleisten-Set
Anzahl Reihen: 2
Polzahl: 9
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Teilenr.:
MHDM9-DM9P-K
Typ:
MHDM9-DM9P-K
Bauform:
Stecker, gerade
Kontaktart:
gedrehte Kontakte
Anschlusswinkel:
180 °
Anzahl Reihen:
2
Polzahl:
9
Anschluss:
Lötkelch
Besonderheiten:
Gehäuse + inkl. Rändelschrauben 4-40 + inkl. Zugentlastungsklemme + inkl. Kabeltülle + mit
Temperaturbereich:
-40 - +120 °C
Kontaktmaterial:
Selektiv Gold auf Nickel
Produkt-Art:
D-SUB Stiftleisten-Set
Weitere Suchbegriffe: Steckerset, Stiftleiste, sub-d steckverbinder 9polig stecker, d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder 9 pol, MH Connectors, 765-9485, d sub stecker, sub d stecker
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,45*
€ 5,04*
€ 6,90*
ab € 2,80*
€ 5,53*
1 Tag
179
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 6,24*
€ 5,95*
ab € 4,29*
€ 6,65*
€ 8,95*
ab € 5,46*
€ 12,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
3003308A
ab € 45,21*
Zubehör
Würth Elektronik
30403S
ab € 44,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.