Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MH Connectors MHD45ZK9-DB9P-K D-SUB Stiftleisten-Set 45° Polzahl: 9 Lötkelch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A978341
Hersteller:
     MH Connectors
Herst.-Nr.:
     MHD45ZK9-DB9P-K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder

Features:
D-SUB Stiftleisten-Set
Anzahl Reihen: 2
Polzahl: 9
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Teilenr.:
MHD45ZK9-DB9P-K
Typ:
MHD45ZK9-DB9P-K
Bauform:
Stecker, gerade
Kontaktart:
gestanzte Kontakte
Anschlusswinkel:
45 °
Anzahl Reihen:
2
Polzahl:
9
Anschluss:
Lötkelch
Besonderheiten:
Gehäuse + inkl. Rändelschrauben 4-40 + inkl. Zugentlastungstülle + mit Metallgehäuse
Temperaturbereich:
-40 - +120 °C
Kontaktmaterial:
Selektiv Gold auf Nickel
Produkt-Art:
D-SUB Stiftleisten-Set
Weitere Suchbegriffe: Steckerset, Stiftleiste, d-sub steckverbinder abgewinkelt 9-polig stecker, d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder 9 pol, MH Connectors, d sub stecker, sub d stecker, d sub buchse
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,55*
€ 3,98*
2 Tage
100
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,50*
€ 4,00*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,86*
€ 4,36*
7 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 11,03*
€ 15,82*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 11,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.