Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LightMe LM85213 LED EEK F (A - G) E14 Kolbenform 2.5W = 22W Warmweiß (Ø x L) 25mm x 60mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A985261
Hersteller:
     LightMe
Herst.-Nr.:
     LM85213
EAN/GTIN:
     4020856852130
Suchbegriffe:
Kühlschranklampen
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14

Features:
Leistung= 2.5 W

Lichtfarbe= 2700 K; Warmweiß
Weitere Informationen:
Leistung:
2.5 W
Energieverbrauch:
3 kWh/1000h
Bauform:
Kolbenform
Durchmesser:
25 mm
Bemessungs-Lebensdauer:
25000 h
Bemessungs-Lichtstrom:
220 lm
Bemessungs-Leistung:
2.5 W
Leistungsfaktor:
0.40
Entspr. Leistung:
22 W
Lebensdauer circa:
25000 h
Lichtfarbe (Kelvin):
2700 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
220 lm
Betriebsspannung:
230 V
Abstrahlwinkel:
320 °
Farbwiedergabeindex:
80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):
6
Energieeffizienzklasse:
F
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Dimmbar:
Nein
Ausführung:
matt
Weitere Suchbegriffe: LED Leuchtmittel Sockel E14, Leds mit Schraubsockel, Leuchtmittel E14, Sockel E14, led e14 2700k, led e14 warmweiss, led e14, 04020856852130, LightMe, LED Leuchtmittel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 3,48*
€ 3,48*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 2,86*
€ 4,60*
5
€ 5,95*
ab € 3,24*
€ 4,61*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,96*
€ 4,62*
1
€ 5,00*
ab € 2,98*
€ 4,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LightMe
LM85201
ab € 2,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.