| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A99362 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 79-10102 EAN/GTIN: 4016138002744 |
| |
|
| | |
| Hauptvorkommen: Erzgebirge, Hessisches Bergland, Rhön, Vogelsberg, Westerwald, mittleres Rheintal. Basalt ist dunkelgrau bis schwarz · Unser Basalt hat eine homogene dunkelgraue Färbung · Er passt sehr gut zu holzfarbenen Schwellen. Features: In praktischer 500 ml-Dose Hinweise: Der natürliche Farbton kann bei einzelnen Chargen leicht differieren! Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Baugröße: | N + TT | Korngröße: | 0.2 - 0.6 mm | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Herstellerfarbe: | Dunkelgrau | Produkt-Art: | Basaltschotter |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 5,99* | € 8,58* | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 13,54* | € 17,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Milliliter (ab € 0,01198* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|