Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A99707 Herst.-Nr.: 12 266 EAN/GTIN: 4013285122660 |
| |
|
| | |
| In der Nähe des Bahnhofes "Waldkirchen" im Erzgebirge (Strecke Chemnitz-Annaberg/Buchholz-Bärenstein) steht am Berg in romantischer Landschaft unser dargestelltes Schotterwerk. Dem Bausatz liegt eine ausführliche geschichtliche und technische Erläuterung des 1938 gebauten Werkes bei. Feldbahngleise, einige Feldbahnloren, Wellblechgaragen, der Geräteschuppen und das Toilettenhäuschen gehören auch dazu. Das Schotterwerk ist für LKW- und Eisenbahn-Wagenbeladung (Rückseite) gestaltet. Features: Zur Ausgestaltung von Industriegebieten Weitere Informationen: | | Höhe: | 170 mm | Länge: | 333 mm | Breite: | 70 mm | Ausführung: | Altes Splitt- und Schotterwerk | Baugröße: | H0 | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Modellausführung: | Bausatz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: H0 sonstige Gebäude, H0-Gebäude, Gebäude Spur TT, TT Bahnhöfe Bahngebäude, TT Industrie Handelsgebäude, TT Stadt und Dorf, TT sonstige Gebäude, TT-Gebäude, Modellbahnzubehör, Zubehör Modellbahn, h0 bahnhöfe bahngebäude, 04013285122660, Auhagen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 29,74* | € 38,56* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 27,48* | € 38,89* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 39,65* | € 50,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|