Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A99845 Herst.-Nr.: 08420 EAN/GTIN: 4007246084203 |
| |
|
| | |
| Durchgefärbter und gesiebter Holzspan-Streu. Lieferung im 40g-Beutel. Features: 40 g Weitere Informationen: | | Farbe: | grün | Motiv: | Feldrain | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Anwendungsbereiche: | Krippenbau | Herstellerfarbe: | Mittelgrün | Produkt-Art: | Streumaterial |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Packung | € 4,16* | ab € 1,31* | € 1,78* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 1,27* | € 2,01* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 1,70* | € 2,84* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 3,57* | € 5,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 40 Gramm (ab € 0,03175* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|