Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A999271 Herst.-Nr.: 48806 EAN/GTIN: 4011689488061 |
| |
|
| | |
| Eiskalt erwischt Für den großen Heißhunger auf Eis Mit der Eismaschine Cortina von UNOLD lassen sich bis 1,5 Liter Eis auf einmal schnell und individuell herstellen. Ob Großfamilie oder unersättliches Schleckermäulchen, die Menge reicht für jeden Bedarf. Für kontinuierliche Kälteerzeugung von bis zu minus 35 Grad sorgt ein automatischer selbstkühlender Kompressor. Zeitablauf und Temperatur der Zutaten werden digital im LCD-Display angezeigt. Ein eingebauter digitaler Timer lässt sich im 10 Minutenrhythmus auf bis zu eine Stunde einstellen. Der robuste Motor ist auch für den Dauerbetrieb bestens geeignet. Das Automatik-Programm garantiert höchsten Bedienungskomfort. Der antihaftbeschichtete Eisbehälter ist einfach herausnehmbar und leicht zu reinigen. Verpackt ist die ganze Technik im eleganten Edelstahl-Design-Gehäuse. Features: Für 1,5 Liter Eiscreme Vollautomatischer, selbstkühlender Kompressor Gefrierbereich bis ca. -35° C Lieferumfang: Eismaschine + Anleitung. Weitere Informationen: | | Tiefe: | 260 mm | Höhe: | 230 mm | Farbe: | grau | Breite: | 390 mm | Fassungsvermögen: | 1.5 l | Leistung (Details): | 150 W | Herstellerfarbe: | Edelstahl | Küchengeräte-Besonderheiten: | inkl. Kühlaggregat | Produkt-Art: | Eismaschine |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 179,46* | € 218,84* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 191,34* | € 234,16* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 230,90* | € 286,45* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 321,422* | € 384,682* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|