| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C001702 Herst.-Nr.: 1802O032 EAN/GTIN: 4260732283768 |
| |
|
| | |
| Dieses Experimentier- und Praktiker-Sortiment mit bedrahteten Standard-LEDs eignet sich optimal für den Sofortstart bei Applikationen mit Halbleiterlicht. Das enthält nützliche Informationen zum Sortiment - sowie auch wichtige technische Details zu den enthaltenen Komponenten. Nur so kann sichergestellt werden, dass die LEDs innerhalb deren Betriebsparametern betrieben werden können, weil die Bauelemente eindeutig spezifiziert sind. Zu beachten ist, dass Leuchtdioden immer durch einen Vorwiderstand oder mit einer Konstantstromquelle strombegrenzt betrieben werden müssen! Lieferumfang: Blisterbox, 3 mm LEDs (100 Stück), Betriebsstrom typ. 20 mA · Vorwärtsspannung 3,0 V, Helligkeit: 8000 mcd, Abstrahlwinkel: 30°, Betriebstemperatur -25 °C ... +80 °C. Features: Hochwertige kalt-weiße Leuchtdioden 3 mm Helligkeit 8000 mcd, Abstrahlwinkel 30° Linse klar Insgesamt 100 Teile Inhalt Lieferumfang: 100x - 3 mm LEDs (Kalt-Weiß) Hinweise: Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | RoHS-konform: | Ja | Bauart: | radial bedrahtet | Gehäuse: | 3 mm | Durchlassstrom I(F): | 20 mA | Durchlassspannung U(F): | 3.0 V | Herstellerfarbe: | Kaltweiß | Technologie: | InGaAIP | Max. Temperatur: | 80 °C | Min. Temperatur: | -25 °C | Produkt-Art: | LED-Sortiment |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Quadrios, LED, beleuchtungs-LED, Beleuchtungs-Diode |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 4,23* | € 7,03* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 4,40* | € 7,04* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 22,82* | € 32,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0423* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|