Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadrios LED-Sortiment Bunt 5mm 20 mA, 30mA 2 V, 3V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C001782
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     1802O030
EAN/GTIN:
     4260573960415
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet 5mm rot
led bedrahtet
led bedrahtet 5mm
Dieses Experimentier- und Praktiker-Sortiment mit bedrahteten Standard-LEDs Durchmesser 5 mm in Rot, Blau, Grün, Gelb und Warm-Weiß eignet sich optimal für den Sofortstart bei Experimenten mit Halbleiterlicht.
Das enthält nützliche Informationen zum Sortiment - sowie auch wichtige technische Details zu den enthaltenen Komponenten. Nur so kann sichergestellt werden, dass z.B. die LEDs in deren bestimmten Parametern betrieben werden können, weil die Bauelemente eindeutig spezifiziert sind. Zu beachten ist, dass Leuchtdioden immer durch einen Vorwiderstand oder mit einer Konstantstromquelle strombegrenzt betrieben werden müssen!
Lieferumfang: Blisterbox, 5 mm LEDs (je 20 Stück) in den Farben Rot (Iv 800 mcd/ Abstrahlwinkel 35°), Blau (Iv 2000 mcd/ Abstrahlwinkel 35°), Grün (Iv 120 mcd/ Abstrahlwinkel 35°), Gelb (Iv 800 mcd/ Abstrahlwinkel 35°), Warm-Weiß (Iv 20.000 mcd/ Abstrahlwinkel 30°).
Features:
Leuchtdioden 5 mm in Rot, Blau, Grün, Gelb, Warm-Weiß
Insgesamt 100 Teile Inhalt
Lieferumfang:
100x - 5 mm LEDs (20x je Farbe: Rot/Grün/Gelb/Blau/Warm-Weiß)
Hinweise:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
mehrfarbig
RoHS-konform:
Ja
Bauart:
radial bedrahtet
Gehäuse:
5 mm
Durchlassstrom I(F):
20 + 30 mA
Durchlassspannung U(F):
2 + 3 V
Herstellerfarbe:
Bunt
Technologie:
GaP + InGaAIP
Max. Temperatur:
80 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
LED-Sortiment
Weitere Suchbegriffe: Quadrios, LED, beleuchtungs-LED, Beleuchtungs-Diode
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,98*
€ 8,09*
2 Tage
61
Frei Haus
ab € 5,18*
€ 8,10*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,09*
€ 9,63
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 8,01*
€ 9,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,52*
€ 8,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,35*
€ 8,75
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,85*
€ 8,15
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,60*
€ 7,85
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,20*
€ 7,38
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,98*
€ 5,93
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0498* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.