Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadrios 1812CA008 Schrumpfschlauchsortiment Schwarz, Rot, Weiß, Grün-Gelb Schrumpfrate:3:1, 2:


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C001852
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     1812CA008
EAN/GTIN:
     4260573961429
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 1m schwarz
schrumpfschlauch weiß
schrumpfschlauch
Dieses Sortiment ist besonders geeignet für Heimwerker, Handwerker, Außendienst und Elektroniker.

Sie erhalten ein 100 teiliges Premium-Schrumpfschlauch-Sortiment mit hoher Schrumpfrate in den Farben Rot, Weiß, Schwarz und Gelb/Grün. Farben basierend auf DIN EN 60445 (VDE 0197).
Die Schrumpfschlauch-Abschnitte dienen primär zur Kabelkennzeichnung oder Reparatur, zur Isolation, Schutzumhüllung, als Beschädigungsschutz, Schutz vor Korrosion, sowie Reibung uvm.
Features:
Farben: Rot, Weiß, Schwarz, Grün/Gelb
100 St., 3 Durchmesser - hohes Schrumpfverhältnis
Entspricht den Aderfarben der DIN EN 60445 (VDE 0197) für Gleichstrom-Applikationen
Schrumpfrate 3:1 mit Innenkleber und 2:1 (versch. Innendurchmesser 1,6 bis 4,8 mm
Lieferumfang:
mind. 100 Schrumpfschlauch-Abschnitte
1x Transparente Sortimentsbox
7 Stück Schwarz - Ø 1,6 mm - Länge - 32 mm, Schrumpfrate: 3:1 m. Innenkleber
7 Stück Rot - Ø 1,6 mm - Länge - 32 mm, Schrumpfrate: 3:1 m. Innenkleber
7 Stück Weiß - Ø 1,6 mm - Länge - 32 mm, Schrumpfrate: 3:1 m. Innenkleber
7 Stück Grün/Gelb - Ø 1,6 mm - Länge - 32 mm, Schrumpfrate: 2:1
7 Stück Schwarz - Ø 2,4 mm - Länge - 65 mm, Schrumpfrate: 3:1 m. Innenkleber
7 Stück Rot - Ø 2,4 mm - Länge - 32 mm, Schrumpfrate: 3:1 m. Innenkleber
7 Stück Weiß - Ø 2,4 mm - Länge - 32 mm, Schrumpfrate: 3:1 m. Innenkleber
7 Stück Grün/Gelb - Ø 2,4 mm - Länge - 65 mm, Schrumpfrate: 2:1
7 Stück Schwarz - Ø 3,2 mm - Länge - 95 mm, Schrumpfrate: 3:1 m. Innenkleber
7 Stück Rot - Ø 3,2 mm - Länge - 65 mm, Schrumpfrate: 3:1 m. Innenkleber
7 Stück Weiß - Ø 3,2 mm - Länge - 65 mm, Schrumpfrate: 3:1 m. Innenkleber
7 Stück Grün/Gelb - Ø 3,2 mm - Länge -
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz + rot + weiß + grün
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
1812CA008
Typ:
1812CA008
Material (Details):
PE
Temperaturbereich:
-40 - 125 °C
Schrumpfschlauch-Besonderheiten:
mit Innenkleber
Schrumpfrate:
3:1 + 2:1
Schrumpftemperatur (max.):
125 °C
Schrumpftemperatur (min.):
90 °C
Herstellerfarbe:
Schwarz + Rot + Weiß + Grün-Gelb
Max. Temperatur:
125 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Schrumpfschlauchsortiment
Weitere Suchbegriffe: Quadrios, Schrumpfband, deray
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,94*
€ 9,00*
1 Tag
8
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,19*
€ 9,01*
6 Tage
20
pro Packung
€ 6,99*
ab € 16,40*
€ 23,08*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 20,34*
€ 28,47*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,00*
€ 10,71
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,88*
€ 10,57
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 8,79*
€ 10,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,34*
€ 9,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,08*
€ 9,62
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,76*
€ 9,23
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,47*
€ 8,89
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,94*
€ 7,07
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0594* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.