Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C002301 Herst.-Nr.: 4R5 EAN/GTIN: 4012078464499 |
| |
|
| | |
| Features:
Querschnitt (max.): 25 mm² Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | RoHS-konform: | Ja | Herst.-Teilenr.: | 4R5 | Typ: | 4R5 | Anschlusswinkel: | 180 ° | Isolierungsart: | Unisoliert | max. Querschnitt: | 25 mm² | Gewinde-Maß: | M5 | Kontaktmaterial: | Kupfer, verzinnt | Produkt-Art: | Rohrkabelschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klauke, Quetschverbinder, Flach-Steckverbinder, Flachsteckverbinder |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,67281* | € 0,95281* | | | | | 17 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,6656* | € 0,9554* | | | | | 4 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,6657* | € 0,9555* | | | | | 3 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 0,67605* | € 0,95605* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,70* | € 1,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|