Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FlySky Paladin PL18EV Flag Pult-Fernsteuerung 2,4GHz Anzahl Kanäle: 18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C003182
Hersteller:
     FlySky
Herst.-Nr.:
     41001
EAN/GTIN:
     4260432979121
Suchbegriffe:
Pultfernsteuerung Modellbau
Pultsender Modellbau
pultfernsteuerung modellbau
Ab sofort auch mit deutscher Menüführung!
Die 18-Kanal FlySky Paladin PL18 EV mit Touchdisplay und 4D-Kreuzknüppeln bekommen Sie bei uns in der exklusiven und konkurrenzlosen Flagship Edition - das bedeutet das volle Komplett-Paket, ohne den Mund zu voll zu nehmen! Inkl. Wireless Ladestation, Aluminium Senderpult, 12-Kanal Empänger + zusätzlichem 8-Kanal Empfänger im hochwertigen Alukoffer.
Für Funktionsmodelle ist eines wichtig - nämlich sehr vieles! Volle Kontrolle und das mit realitätsnahem Bedienszenario über ab Werk selbstzentrierende 4D-Kreuzknüppel die aus hochwertigem Aluminium CNC-gefräst wurden, eigenen selbstzentrierenden Gebern für Kettenlaufwerke (ergonomisch und selbstverständlich auch aus Aluminium), 2- und 3-Positionen-Kippschaltern in Industriequalität, Druckschaltern (z.B. für Hydraulikpumpe oder Licht) und 3 Drehgebern (neben den Drehgebern auf den 4D-Kreuzknüppeln). Doch das sind nur die physischen Bedienelemente!
Zur Hochform läuft die PL18 EV auf, wenn das kapazitive Touchdisplay ins Spiel kommt. Über die einfach gestaltete und mit Gesten anpassbare Bedienoberfläche, bei der Sie sogar über den Inhalt des Hauptbildschirms bestimmen, erwecken Sie die Geber zum Leben. Die Kanäle können den Gebern genauso frei zugewiesen werden wie die 8 Trimm-Schiebeknöpfe, die Drehgeber, Taster. Und um immer Durchblick zu haben bekommt der Kanal sogar die von Ihnen gewählte Bezeichnung, kein kryptischer "CH3" sondern "Löffel" steht im Hauptbildschirm, unter dem Balken der anzeigt welche Stellung der Kanal gerade hat - volle Kontrolle eben! Trimmung, Subtrimmung, Kanal-Offset, Kurveneinstellung und Linearmischer sind bei der PL18 EV obligatorisch. Über den Track-Mixer können Kettenfahrzeuge konfiguriert werden, und über Logik-Switches können Logikverknüpfungen erstellt werden. Einfaches Beispiel: Schalter 1 ein + Schalter 2 ein = Kanal 3 ein. In der Praxis heisst das dann zum Beispiel: Kran zusammengeklappt, Haken eingehängt? Oberwagen nicht mehr drehbar! Stützen oben? Hier krant solange niemand!
Nur ein Modell zu haben ist für uns Modellbauverrückte kein Zustand! Und wer einen Bagger und einen Muldenkipper hat möchte doch am liebsten erst in die Mulde laden und dann den LKW davon fahren, abkippen und dann wieder beladen. Mit der PL18 EV macht man das einfach über die Modell-Kombination. Live per 2-Positionenschalter das Modell wechseln, durch programmierten Failsafe (Im Sender wohlgemerkt, per Touchdisplay, ganz ohne verbogene Büroklammer) geht das passive Modell in standby, und der LKW ist mit der ihm zugeordneten Geber-Konfiguration steuerbar. Wieder zurück zum Bagger steuert man diesen dann wieder mit der gewohnten Euro-Belegung. 20 Modelle können mit eigener Konfiguration gespeichert werden. Sie sehen Ihre Modellsammlung mit neuen Augen!
Mit den 2 mitgelieferten Empfängern (1x 12-Kanal, 1x 8-Kanal) steigen Sie mit zwei Optionen ein - entweder 2 Modelle fernsteuern oder ein Modell mit bis zu 18 Kanälen - dazu werden die Empfänger gekoppelt und ergeben einen 18-Kanal Empfänger. Der grossen Empfänger dient dabei dem kleinen per i-Bus als PWM-Konverter, also Kanalerweiterung. Gefunkt wird über das neue bidirektionale AFHDS3 Funksystem in 2.4GHz. Bidirektional heisst: Datenübertragung in beide Richtungen, simultan über eine einzige Antenne und Verbindung integriert. Empfängerspannung, Reichweiten-Erkennung inklusive, externe Sensordaten möglich - volle Kontrolle!
Aprospros - volle Kontrolle auf der Modellbaustelle bedeutet auch die Fernsteuerung im Griff zu haben, präzise steuern, auch über längere Zeit. Hier kommt das beiliegende CNC-gefräste Senderpult mit amtlichem Kreuzgurt ins Spiel. Mit den ergonomische Handablagen ermöglicht es Ihnen das genaue und vorsichtige Steuern der Knüppel und Geber. Baggern Sie ab jetzt wie ein Herzchirurg! Und damit Sie immer volle Power haben können Sie den eingebauten Akku der PL18 EV induktiv aufladen. Einfac
Weitere Informationen:
Länge:
195 mm
Breite:
213 mm
Kanäle:
18
Gewicht:
1012 g
Modell:
Paladin PL18EV Flag
Frequenz:
2.4 GHz
Produkt-Art:
Pult-Fernsteuerung
Weitere Suchbegriffe: FlySky, Paladin PL18EV Flag, Funkfernsteuerung, fernsteuerung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 795,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 976,30*
€ 1.161,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 946,03*
€ 1.125,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 939,13*
€ 1.117,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 873,47*
€ 1.039,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 832,51*
€ 990,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 795,94*
€ 947,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.