| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C004712 Herst.-Nr.: SDK 504 / GN EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Features: Grün 16 A
Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 30 + 60 V/DC | Herst.-Teilenr.: | SDK 504 / GN | Typ: | SDK 504 / GN | Nennstrom: | 16 A | Isolationsmaterial: | PA 6.6 | Anschluss: | Lötöse + Ringkabelschuhanschluss | Herstellerfarbe: | Grün | Temperaturbereich: | von - 25 °C bis + 90 °C | Kontaktmaterial: | Vernickelt | Produkt-Art: | Sicherheits-Schnelldruckklemme |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schützinger |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 3,37* | € 5,14* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 3,96* | € 5,91* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 3,84* | € 5,93* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4,09* | € 6,06* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 4,33* | € 6,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|