| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C006572 Herst.-Nr.: 72297561000 EAN/GTIN: 4014586898834 |
| |
|
| | |
| Nur für kurze Zeit: Unser leistungsstarkes MultiTool in einer einzigartigen schwarzen Ausführung als BLACK EDITION. Zusätzlich perfekt organisiert durch einen exklusiven Zubehörkoffer. Mit nur einem Griff Maschine und Zubehöre transportieren und den schnellsten Arbeitsfortschritt mit über 30 Zubehören erzielen. Lieferumfang: MULTIMASTER MM 500 PLUS BLACK EDITION + 3x E-Cut Standard-Sägeblätter (35 mm) + 3x E-Cut Universal-Sägeblätter (44 mm) + 3x E-Cut Universal-Sägeblätter (60 mm x 44 mm) + 3x E-Cut Long-Life Sägeblätter (65 mm) + 3x E-Cut Standard-Sägeblätter curved (65 mm) + 1x BIM-Kreissägeblatt (Ø 100 mm) + 1x Sägeblatt segmentiert (Ø 85 mm) + je 5 Schleifblätter, ungelocht (K60, 80, 120) + 1x Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-Boxx 136) + 1x i-Rack zur Aufnahme der i-Boxx + 1x i-Boxx Weitere Informationen: | | Leistung: | 350 W | Kabellänge: | 5 m | Ausführung: | MM 500 PLUS BLACK EDITION | Gewicht: | 1.4 kg | Leerlaufschwingzahl: | 10000 - 19500 /min | Betriebsspannung: | 230 V | Besonderheiten: | inkl. Koffer + mit Zubehör | Werkzeugaufnahme: | Starlock + StarlockPlus | Mengenangaben: | 36teilig | Produkt-Art: | Multifunktionswerkzeug |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 279,94* | € 379,03* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 319,34* | € 379,04* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 372,62* | € 442,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|