Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix Rauchwarnmelder inkl. 10 Jahres-Batterie batteriebetrieben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C006912
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-5799628
EAN/GTIN:
     4064161291932
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
batterie rauchmelder
rauchmelder
Rauchwarnmelder mit 10-Jahres-Batterie
Ganze zehn Jahre lang versorgt die CR123A Batterie den Sygonix Rauchwarnmelder mit Energie für die photoelektrische Raucherkennung. Dringt Rauch in das Gerät ein, löst die Lichtschranke optisch und akustisch Alarm aus. Ein Warnsignal wird auch bei niedrigem Batteriestand ausgegeben. Per Knopfdruck kann der Rauchmelder auf Funktion überprüft oder auch stummgeschaltet werden. Zur einfachen Montage sind Montageplatte, Schrauben, Dübel sowie ein 3M Klebestreifen im Lieferumfang enthalten.
Features:
Große Prüftaste für regelmäßige Funktionsprüfungen
Photoelektrische Raucherkennung
Eingebaute 10-Jahres-Batterie
Lieferumfang:
Rauchmelder mit Montageplatte (und CR123A Batterie)
3M Klebestreifen
2 x Schrauben
2 x Dübel
Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
36 mm
Gewicht:
130 g
Durchmesser:
105 mm
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Gewicht Hinweis:
inkl. Batterie
Zertifizierung:
EN14604
Stromversorgung:
batteriebetrieben
Melder-Besonderheiten:
inkl. 10 Jahres-Batterie
Schalldruck:
85 dB
Produkt-Art:
Rauchwarnmelder
Weitere Suchbegriffe: rauchmelder 85db, Sygonix, Brandmelder, Brandmeldeanlagen, VDS Rauchmelder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.