| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C008472 Herst.-Nr.: ESD 498 / GNGE EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Features: Grün-Gelb 16 A
Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 30 + 60 V/DC | Herst.-Teilenr.: | ESD 498 / GNGE | Typ: | ESD 498 / GNGE | Nennstrom: | 16 A | Isolationsmaterial: | PA 6.6 | Anschluss: | Flachstecker | Herstellerfarbe: | Grün-Gelb | Temperaturbereich: | von - 25 °C bis + 90 °C | Kontaktmaterial: | Vernickelt | Produkt-Art: | Schnelldruckklemme |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schützinger |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 3,30* | € 5,06* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 3,40* | € 5,07* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 3,63* | € 5,37* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 3,91* | € 6,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|