| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C015821 Herst.-Nr.: 9322+GEN3 EAN/GTIN: 4054596788480 |
| |
|
| | |
| Die 9322+Gen3 bietet Sicherheit und Komfort in der 3. Generation. Sie ist für bestmögliche Trageeigenschaften konzipiert und kombiniert Sicherheit, Trage- und Handhabungskomfort, um den größtmöglichen Nutzen für den Maskenträger zu bieten. Das Cool Flow™ Komfortventil öffnet sich leichter als das Cool Flow™ Ventil der vorigen Generation. Mehr heiße Atemluft kann entweichen und Hitzestau unter der Maske verhindert werden. Die Aufsetzhilfen auf der Maskenober- und -unterseite sowie die neue "Grip"-Funktion zum Halten der Maske am Ventil ermöglichen ein leichteres und hygienisches Öffnen, Vorformen, Aufsetzen sowie Korrigieren der Maske auf dem Gesicht. Die textile, farbcodierte Komfortbebänderung ist strapazierfähig, reißfest und angenehm zu tragen. Damit der Maskenträger sicher sein kann, dass 3M Originalprodukte in Gebrauch sind, hat 3M mit der AuraTM der 3. Generation den 3M Safe Guard Prozess für die Echtheitsprüfung eingeführt. Weitere Informationen: | | Filter: | FFP2 | Produkt-Art: | Feinstaubmaske mit Ventil |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP2, FFP-2, FFP2, FFP2 Atemschutzmaske, FFP2 Feinstaubmaske, FFP2 Maske, FFP2-Masken, Feinstaubmaske FFP2, feinstaubmaske ffp2 ventil, einweg halbmaske, einweg-halbmaske 3m, 04054596329508, 04054596329515, 04054596788480, 3M |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 51,72* | € 74,91* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 57,76* | € 74,92* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 104,01* | € 129,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Pakete (ab € 5,172* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|