Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer FU 8 x 50 K Universaldübel 50mm 8mm 53284 12St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C02053
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     53284
EAN/GTIN:
     4006209532843
Suchbegriffe:
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Universaldübel
Der fischer Universaldübel FU ist ein leicht zu setzender Dübel für fast alle Baustoffe. Der aus hochwertigem Polyamid gefertigte fischer FU spreizt in Vollbaustoffen wie Beton und Porenbeton. Bei Loch- und Plattenbaustoffen knickt die Dübelhülse aus und schafft so maximalen Halt. Der Dübel ist für Holz- und Spanplattenschrauben geeignet. In der Durchsteckmontage können Lampen, Sockelleisten, leichte Regale und Hängeschränke befestigt werden.
Lieferumfang:
12 x Universaldübel FU 6 x 35
Weitere Informationen:
Ø:
8 mm
Länge:
50 mm
Durchmesser:
8 mm
Schrauben-Ø:
4.5 mm
Geeignet für:
Beton + Hochlochziegel + Hohlblockstein
Material:
Polyamid + Stahl
Produkt-Art:
Universaldübel
Weitere Suchbegriffe: allzweckdübel fischer, allzweckdübel, 04006209532843, Fischer, FU 8 x 50 K
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 5,49*
ab € 2,18*
€ 3,15*
19 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 5,90*
ab € 2,31*
€ 3,19*
4 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 7,99*
ab € 2,31*
€ 3,22*
18 Tage
unbekannt
10
pro Packung
€ 6,50*
ab € 2,64*
€ 3,54*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,75*
€ 7,54*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,54*
€ 8,97
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 4,19*
€ 4,99
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,99*
€ 4,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,76*
€ 4,47
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,68*
€ 4,38
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,42*
€ 4,07
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,75*
€ 3,27
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,22917* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
053336
ab € 4,88*
Ähnlich
fischer
053332
ab € 4,07*
Ähnlich
fischer
053334
ab € 5,13*
Ähnlich
fischer
53308
ab € 1,76*
Ähnlich
fischer
53304
ab € 1,76*
Ähnlich
fischer
053300
ab € 1,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.