Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Befestigungssockel TC-7572804 4fach einfädeln Grün (langnachleuchtend) 50St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C025791
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-7572804
EAN/GTIN:
     4053199922444
Suchbegriffe:
Selbstklebende Kabelschellen
selbstklebende kabelschellen tru co...
selbstklebende kabelschellen
Die lichtspeichernden Farbpigmente sorgen bei ausreichender Bestrahlung durch eine Lichtquelle für einen Nachleuchteffekt. Die Reaktivierung ist praktisch unbegrenzt, sofern keine mechanische oder chemische Beschädigung erfolgt.
Features:
Grün (langnachleuchtend)
Befestigungssockel

Weitere Informationen:
Länge:
19 mm
Farbe:
grün
Breite:
19 mm
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
TC-7572804
Typ:
TC-7572804
Halogenfrei:
Nein
Besonderheiten:
4fach einfädeln
Material:
Polyamid 6.6
Herstellerfarbe:
Grün (langnachleuchtend)
Produkt-Art:
Befestigungssockel
Weitere Suchbegriffe: 04053199922444, TRU COMPONENTS, Klebesockel, Kabelbefestigung mit Kleber
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,60*
€ 7,38*
1 Tag
52
Frei Haus
ab € 4,80*
€ 7,40*
6 Tage
52
€ 6,99*
ab € 11,63*
€ 16,19*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,38*
€ 8,78
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 7,31*
€ 8,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,74*
€ 8,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,55*
€ 7,79
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,34*
€ 7,54
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,97*
€ 7,10
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,54*
€ 6,59
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,60*
€ 5,47
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,092* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ALUTEC MÜNCHEN
56010
ab € 6,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.