Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C045122 Herst.-Nr.: DT99571-QZ EAN/GTIN: 5035048542323 |
| |
|
| | |
| Dewalt DT99571-QZ Kreissaegeblatt stat. 250/30mm 24WZ/FZ Features: Produktstärken:XR EXTREME RUNTIME Akku-Paneelkreissaegebatt 250x30x2,16 24 WZ/FZ 7° bis zu 2X laengere Laufzeit pro Akkuladung Keine Kompromisse bei der Performance Fuer Holz mit Naegeln (Nail Tough) Thin Kerf (Besonders duenner Schnitt - weniger Staub, geringere Belastung der Saege) und einzigartige Zahnform (Wechselzahn - & Flachzahngeometrie) Hochwertigstes Hartmetall Dehnungs-Slots Anti-Vibrations- und Geraeuschdaempfungslinien Optimale Abstimmung auf die XR FLEXVOLT DCS778 und somit effiziente Ausnutzung der maximalen Akku-Leistung Performance Vergleich 28% mehr Schnitte pro Akkuladung (Material Kiefer 50mm x 250mm & Vergleich DT99571 (27m) vs.DT1956 (21m)) Weitere Informationen: | | Produkt-Art: | Kreissägeblatt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DEWALT, sägblatt |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 33,29* | € 44,71* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 34,23* | € 46,03* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 35,74* | € 49,47* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 36,94* | € 49,70* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 36,78* | € 54,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|