Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEWALT DT99563-QZ Kreissägeblatt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C045232
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT99563-QZ
EAN/GTIN:
     5035048542224
Suchbegriffe:
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
dewalt kreissägeblatt 190mm
Dewalt DT99563-QZ Kreissaegeblatt Handkr. 190/30mm 36WZ/FZ
Features:
Produktstärken:XR EXTREME RUNTIME Akku-Handkreissaegeblatt 190x30x1,38 36 WZ/FZ 25° Produktstaerken:
bis zu 2X laengere Laufzeit pro Akkuladung
Keine Kompromisse bei der Performance
Fuer Holz mit Naegeln (Nail Tough)
Thin Kerf (Besonders duenner Schnitt - weniger Staub, geringere Belastung der Saege) und einzigartige Zahnform (Wechselzahn - & Flachzahngeometrie)
Hochwertigstes Hartmetall
Dehnungs-Slots
Anti-Vibrations- und Geraeuschdaempfungslinien
Optimale Abstimmung auf die XR FLEXVOLT DCS575 und DCS576 und somit effiziente Ausnutzung der maximalen Akku-Leistung
Performance Vergleich 119% mehr Schnitte pro Akkuladung (Material Sperrholz 19mm doppelt gestapelt & Vergleich DT99577 (35m) vs. DT1211 (11m))
Weitere Informationen:
Produkt-Art:
Kreissägeblatt
Weitere Suchbegriffe: handkreissägeblatt, dewalt handkreissägeblatt, DEWALT, sägblatt
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,99*
€ 50,83*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 38,74*
€ 51,87*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 41,43*
€ 55,04*
13 Tage
1
€ 6,95*
ab € 40,52*
€ 60,19*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,90*
€ 65,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,87*
€ 61,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,34*
€ 58,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,28*
€ 58,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
979RE3016
ab € 3,31*
Zubehör
k.A.
979RE3020
ab € 3,30*
Zubehör
k.A.
979RE3025
ab € 3,30*
Zubehör
k.A.
979RE3028
ab € 3,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.